Startseite

BEURER - BUE75540 Personenwaage b.150kg Glas XL LCD-Anz si - 75540

KopierenKopieren
BEURER - BUE75540 Personenwaage b.150kg Glas XL LCD-Anz si

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeigeart - digital

  • Körperfettanalyse - nein

  • Max. Belastbarkeit - 150 kg

  • Körperwasseranalyse - nein

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125755409

Artikelnummer

BUE75540

Herstellernummer

75540

Hersteller

BUE

Anzeigeart:

digital

Körperfettanalyse:

nein

Max. Belastbarkeit:

150 kg

Körperwasseranalyse:

nein

Messwertunterteilung:

100 g

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Stromversorgung:

Lithium-Batterie

Glaswaage aus Sicherheitsglas, große Trittfläche 30x30 cm, Easy-to-read LCD Display, 20 mm Höhe, Einschalttechnik: Vibration-On, 150 kg Tragkraft, 100 g Einteilung, Umstellung von kg/lb/st, Farbe: Glas- Silber