BEURER - BUE75415 Personenwaage b.180kg 50gTeil XL LCD-Anz - 75415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Trittfläche - Kunststoff
Breite der Trittfläche - 30 cm
Tiefe der Trittfläche - 30 cm
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4211125754150
Artikelnummer
BUE75415
Herstellernummer
75415
Hersteller
BUE
Werkstoff der Trittfläche:
Kunststoff
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
nein
Körperwasseranalyse:
nein
Stromversorgung:
Batterie


