Startseite

BEURER - BUE74938 Fettanalysewaage b.180kg LCD-Anz 8Speich - 74938

KopierenKopieren
BEURER - BUE74938 Fettanalysewaage b.180kg LCD-Anz 8Speich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite der Trittfläche - 30 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 30 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 180 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125749385

Artikelnummer

BUE74938

Herstellernummer

74938

Hersteller

BUE

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Mit Memory-Funktion:

ja

Körperfettanalyse:

ja

Körperwasseranalyse:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Breite:

300 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

300 mm

Breite der Trittfläche:30 cm, Tiefe der Trittfläche:30 cm, Anzeigeart:digital, Grundfarbe:schwarz, Max. Belastbarkeit:180 kg, Mit Memory-Funktion, Körperfettanalyse, Körperwasseranalyse, Stromversorgung:Batterie, Breite:300 mm, Höhe:25 mm, Tiefe:300 mm