BEURER - BUE74911 Fettanalysewaage b.180kg Glas XL-LCD BMI - 74911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Trittfläche - Glas
Breite der Trittfläche - 32 cm
Tiefe der Trittfläche - 32 cm
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - 100 g
Packung
1 ST
EAN
4211125749118
Artikelnummer
BUE74911
Herstellernummer
74911
Hersteller
BUE
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
32 cm
Tiefe der Trittfläche:
32 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Mit Memory-Funktion:
ja
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Stromversorgung:
Lithium-Batterie
Tiefe:
2.4 mm


