Startseite

BEURER - BUE74904 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI - 74904

KopierenKopieren
BEURER - BUE74904 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Trittfläche - Glas

  • Breite der Trittfläche - 30 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 30 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125749040

Artikelnummer

BUE74904

Herstellernummer

74904

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Anzeigeart:

digital

Messwertunterteilung:

100 g

Grundfarbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperfettanalyse:

ja

Körperwasseranalyse:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Diagnosewaage, innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage, mit kostenloser beurer HealthManager App und Software, Übertragung per Bluetooth® low energy technology, Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick, automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth®-Reichweite nach Öffnen der App, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige AMR/BMR und BMI, Weiß hinterleuchtetes Display, Ziffernhöhe: 26 mm, Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Umstellung von kg/lb/st, Tragkraft: 180 kg, Einteilung: - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil, - 100 g für Gewicht und Knochenmasse, 5 Aktivitätsgrade, 8 Speicherplätze mit automatischer Benutzererkennung, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, Inkl, 2 x 1,5V Batterien AAA, Produktmaße (LxBxH): 30 x 30 x 2,1 cm, 5 Jahre Garantie