BEURER - BUE74903 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI - 74903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Trittfläche - Glas
Breite der Trittfläche - 30 cm
Tiefe der Trittfläche - 30 cm
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - 100 g
Packung
1 ST
EAN
4211125749033
Artikelnummer
BUE74903
Herstellernummer
74903
Hersteller
BUE
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Stromversorgung:
Batterie


