BEURER - BUE74860 Fettanalysewaage b.200kg Glas Dot-Matrix - 74860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Trittfläche - Glas
Breite der Trittfläche - 39 cm
Tiefe der Trittfläche - 38 cm
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4211125748609
Artikelnummer
BUE74860
Herstellernummer
74860
Hersteller
BUE
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
39 cm
Tiefe der Trittfläche:
38 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Mit Memory-Funktion:
ja
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
390 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
380 mm


