BEURER - BUE74812 Fettanalysewaage b.180kg LCD-Anz 10Speic - 74812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Trittfläche - Metall
Breite der Trittfläche - 33 cm
Tiefe der Trittfläche - 33 cm
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - 100 g
Packung
1 ST
EAN
4211125748128
Artikelnummer
BUE74812
Herstellernummer
74812
Hersteller
BUE
Werkstoff der Trittfläche:
Metall
Breite der Trittfläche:
33 cm
Tiefe der Trittfläche:
33 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Stromversorgung:
Batterie


