BEURER - BUE74803 Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Körperfettanalyse - ja
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Messwertunterteilung - 100 g
Packung
1 ST
EAN
4211125748036
Artikelnummer
BUE74803
Herstellernummer
74803
Hersteller
BUE
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Körperfettanalyse:
ja
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Messwertunterteilung:
100 g
Körperwasseranalyse:
ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Stromversorgung:
Batterie


