Startseite

BEURER - BUE74400 Personenwaage b.150kg Glas-sw LCD-Anz - 74400

KopierenKopieren
BEURER - BUE74400 Personenwaage b.150kg Glas-sw LCD-Anz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Trittfläche - Glas

  • Breite der Trittfläche - 35 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 34 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125744007

Artikelnummer

BUE74400

Herstellernummer

74400

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

35 cm

Tiefe der Trittfläche:

34 cm

Anzeigeart:

digital

Messwertunterteilung:

100 g

Grundfarbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

150 kg

Körperfettanalyse:

nein

Körperwasseranalyse:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Glaswaage mit Sprachfunktion: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch, Lautstärke regelbar, effektvolle blaue LCD-Beleuchtung, 150 kg Tragkraft, 4 Direkt-Speicherplätze: einfaches Speichern und Aufrufen des zuletzt gemessenen Wertes, blau hinterleuchtetes Display, Ziffernhöhe: 33 mm, aus Sicherheitsglas, Farbe: Schwarz