Startseite

BEURER - BUE74110 Personenwaage b.180kg 100gTeil LCD-Anzei - 74110

KopierenKopieren
BEURER - BUE74110 Personenwaage b.180kg 100gTeil LCD-Anzei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Trittfläche - Kunststoff

  • Breite der Trittfläche - 34 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 34.5 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125741105

Artikelnummer

BUE74110

Herstellernummer

74110

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:

Kunststoff

Breite der Trittfläche:

34 cm

Tiefe der Trittfläche:

34.5 cm

Anzeigeart:

digital

Messwertunterteilung:

100 g

Grundfarbe:

weiß

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperfettanalyse:

nein

Körperwasseranalyse:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Personenwaage, zeitloser Klassiker im XXL-Design, extra großes LCD mit weißer Beleuchtung, XXL-Format: 34 x 34,5 cm, weiße LCD-Beleuchtung, Einteilung/Tragkraft 100g/180kg, Zifferngröße 39mm, Quick-Start, 5 Jahre Garantie, Farbe: Weiß