Startseite

BEURER - BUE73579 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XLLC - 73579

KopierenKopieren
BEURER - BUE73579 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XLLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Trittfläche - Glas

  • Breite der Trittfläche - 31 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 31 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125735791

Artikelnummer

BUE73579

Herstellernummer

73579

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

31 cm

Tiefe der Trittfläche:

31 cm

Anzeigeart:

digital

Messwertunterteilung:

100 g

Grundfarbe:

weiß

Max. Belastbarkeit:

200 kg

Mit Memory-Funktion:

nein

Körperfettanalyse:

nein

Körperwasseranalyse:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Breite:

310 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

310 mm

Glaswaage, Trittfläche aus Sicherheitsglas (8 mm), grosse Trittfläche: 31 x 31 cm, XL-Display 44 x 119 mm, beleuchtetes Display, Ziffernhöhe: 39 mm, Umstellung von kg/lb/st, extra hohe Tragkraft: 200 kg, Einteilung: 100 g, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, Inkl. 3x AAA Batterien, Maße (LxBxH): 31 x 31 x 2.8 cm, 5 Jahre Garantie Werkstoff der Trittfläche:Glas, Breite der Trittfläche:31 cm, Tiefe der Trittfläche:31 cm, Anzeigeart:digital, Messwertunterteilung:100 g, Grundfarbe:weiß, Max. Belastbarkeit:200 kg, Stromversorgung:Batterie, Breite:310 mm, Höhe:28 mm, Tiefe:310 mm