Startseite

BEURER - BUE73577 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL - 73577

KopierenKopieren
BEURER - BUE73577 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Trittfläche - Glas

  • Breite der Trittfläche - 30 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 35 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125735777

Artikelnummer

BUE73577

Herstellernummer

73577

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

35 cm

Anzeigeart:

digital

Messwertunterteilung:

100 g

Grundfarbe:

weiß

Max. Belastbarkeit:

200 kg

Mit Memory-Funktion:

nein

Körperfettanalyse:

nein

Körperwasseranalyse:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Breite:

300 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff der Trittfläche:Glas, Breite der Trittfläche:30 cm, Tiefe der Trittfläche:35 cm, Anzeigeart:digital, Messwertunterteilung:100 g, Grundfarbe:weiß, Max. Belastbarkeit:200 kg, Stromversorgung:Batterie, Breite:300 mm, Höhe:28 mm, Tiefe:350 mm