BEURER - BUE73576 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL - 73576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Trittfläche - Glas
Breite der Trittfläche - 300 cm
Tiefe der Trittfläche - 35 cm
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - 100 g
Packung
1 ST
EAN
4211125735760
Artikelnummer
BUE73576
Herstellernummer
73576
Hersteller
BUE
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
300 cm
Tiefe der Trittfläche:
35 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Mit Memory-Funktion:
nein
Körperfettanalyse:
nein
Körperwasseranalyse:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
300 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
350 mm


