BEURER - BUE73574 Fettanalysewaage b.200kg Glas XL-LCD BMI - 73574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Trittfläche - Glas
Breite der Trittfläche - 31 cm
Tiefe der Trittfläche - 31 cm
Anzeigeart - digital
Messwertunterteilung - 100 g
Packung
1 ST
EAN
4211125735746
Artikelnummer
BUE73574
Herstellernummer
73574
Hersteller
BUE
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
31 cm
Tiefe der Trittfläche:
31 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Mit Memory-Funktion:
ja
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
310 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
310 mm


