Startseite

BEURER - BUE73572 Fettanalysewaage b.200kg Glas XXL-LCD BM - 73572

KopierenKopieren
BEURER - BUE73572 Fettanalysewaage b.200kg Glas XXL-LCD BM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - schwarz

  • Körperfettanalyse - ja

  • Max. Belastbarkeit - 200 kg

  • Körperwasseranalyse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125735722

Artikelnummer

BUE73572

Herstellernummer

73572

Hersteller

BUE

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

schwarz

Körperfettanalyse:

ja

Max. Belastbarkeit:

200 kg

Körperwasseranalyse:

ja

Messwertunterteilung:

100 g

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

35 cm

Stromversorgung:

Batterie

Mit Memory-Funktion:

ja

Breite:

300 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff der Trittfläche:Glas, Breite der Trittfläche:30 cm, Tiefe der Trittfläche:35 cm, Anzeigeart:digital, Messwertunterteilung:100 g, Grundfarbe:schwarz, Max. Belastbarkeit:200 kg, Mit Memory-Funktion, Körperfettanalyse, Körperwasseranalyse, Stromversorgung:Batterie, Breite:300 mm, Höhe:28 mm, Tiefe:350 mm