Startseite

BEURER - BUE72530 Personenwaage b.180kg 100gTeil XXL LCD-A - 72530

KopierenKopieren
BEURER - BUE72530 Personenwaage b.180kg 100gTeil XXL LCD-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Trittfläche - Kunststoff

  • Breite der Trittfläche - 30 cm

  • Tiefe der Trittfläche - 30 cm

  • Anzeigeart - digital

  • Messwertunterteilung - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125725303

Artikelnummer

BUE72530

Herstellernummer

72530

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:

Kunststoff

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Anzeigeart:

digital

Messwertunterteilung:

100 g

Grundfarbe:

weiß

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperfettanalyse:

nein

Körperwasseranalyse:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Personenwaage, XXL-Display mit besonders großer LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 47 mm, Zeitloses Design, 180 kg Tragkraft, 100 g Einteilung, Quick-Start, Farbe: Weiß