BEURER - BUE70905 KA1/4chenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4211125709051
Artikelnummer
BUE70905
Herstellernummer
70905
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
sonstige
Zuwiegefunktion:
ja
Ausführung:Tischwaage, Anzeigeart:digital, Max. Belastbarkeit:5000 g, Teilung:1 g, Zuwiegefunktion, Grundfarbe:sonstige


