BEURER - BUE70840 KA1/4chenwaage b.5kg 1gTeil Tara LCD Sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Grundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4211125708405
Artikelnummer
BUE70840
Herstellernummer
70840
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Zuwiegefunktion:
ja
Küchenwaage mit Timer, große 1.5 l Edelstahlschüssel (spülmaschinengeeignet), integriertes Raumthermometer, aus gebürstetem Edelstahl, praktische Tara-Zuwiegefunktion, 5 kg Tragkraft, 1 g Einteilung, Umstellung von g, oz, LCD-Display: 4.6 x 2.2 cm, Ziffernhöhe: 10 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Inklusive 2 x AAA Batterien, 5 Jahre Garantie


