BEURER - BUE70825 KA1/4chenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD - 70825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Zuwiegefunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
4211125708252
Artikelnummer
BUE70825
Herstellernummer
70825
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Zuwiegefunktion:
ja
Grundfarbe:
Silber
Küchenwaage, runde, leicht zu reinigende Glasoberfläche, flache Bauweise: nur 19 mm hoch, moderne Sensortasten, 5 kg Tragkraft, 1 g Einteilung, Tara-Zuwiegefunktion, Farbe: Silber


