BEURER - BUE70651 KA1/4chenwaage b.5kg 1gTeil Tara LCD ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Grundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4211125706517
Artikelnummer
BUE70651
Herstellernummer
70651
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Zuwiegefunktion:
ja
Gebürstetes Edelstahlgehäuse, Anti-Finger Print Beschichtung, schwarz hinterleuchtetes Display, wiegt auch Flüssigkeiten, Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach (15 mm hoch), Umstellung von g, oz, ml, LCD-Display (5,3x2,4 cm), Ziffernhöhe 18 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, 5kg Tragkraft, inkl. 2 x CR 2032 Batterien, Abmessungen: 20,3x18,2x1,5 cm, Gewicht: ca. 304 g


