Startseite

BEURER - BUE70445 KA1/4chenwaage b.2kg Justiergew LED-Disp - 70445

KopierenKopieren
BEURER - BUE70445 KA1/4chenwaage b.2kg Justiergew LED-Disp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tischwaage

  • Anzeigeart - digital

  • Max. Belastbarkeit - 2000 g

  • Teilung - 0.1 g

  • Zuwiegefunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125704452

Artikelnummer

BUE70445

Herstellernummer

70445

Hersteller

BUE

Ausführung:

Tischwaage

Anzeigeart:

digital

Max. Belastbarkeit:

2000 g

Teilung:

0.1 g

Zuwiegefunktion:

ja

Grundfarbe:

schwarz

Küchenwaage, Präzisionswaage mit Justiergewicht, Slim-Design nur 20 mm, zum Abwiegen von Gewürzen, Pulvern oder Farbpigmenten, digitale Kalibrierfunktion, mit Magic-LED, Tara-Zuwiegefunktion, 2 kg Tragkraft, 0,1 g Einteilung < 500 g, 0,2 g Einteilung 500g - 1 kg, 0,5 g Einteilung 1 kg - 2 kg, umschaltbar g / oz, Produktmaße 9,5 x 19,0 x 2,0 cm, Farbe: Schwarz