Startseite

BEURER - BUE70417 Kuchenwaageb.5kg 1gTeilung Tara LCD Glas - 70417

KopierenKopieren
BEURER - BUE70417 Kuchenwaageb.5kg 1gTeilung Tara LCD Glas

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tischwaage

  • Anzeigeart - digital

  • Max. Belastbarkeit - 5000 g

  • Teilung - 1 g

  • Zuwiegefunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125704179

Artikelnummer

BUE70417

Herstellernummer

70417

Hersteller

BUE

Ausführung:

Tischwaage

Anzeigeart:

digital

Max. Belastbarkeit:

5000 g

Teilung:

1 g

Zuwiegefunktion:

ja

Grundfarbe:

sonstige

Ausführung:Tischwaage, Anzeigeart:digital, Max. Belastbarkeit:5000 g, Teilung:1 g, Zuwiegefunktion, Grundfarbe:sonstige