BEURER - BUE70415 KA1/4chenwaage b.3kg 1gTeil. LCD Kst.Sch - 70415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 3000 g
Teilung - 1 g
Zuwiegefunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
4211125704155
Artikelnummer
BUE70415
Herstellernummer
70415
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
3000 g
Teilung:
1 g
Zuwiegefunktion:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Formschöne Glas-Küchenwaage mit Wiegeschüssel, mit blau hinterleuchtetem Display, Tara-Zuwiegefunktion, 3 kg Tragkraft, 1 g Einteilung, Produktmaße: 22 x 15 x 5 cm, LCD-Display: 6,6 x 2,8 cm, Umstellung von g/kg/oz/lb, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inklusive Batterie, Farbe: Schwarz


