BEURER - BUE70404 KA1/4chenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4211125704049
Artikelnummer
BUE70404
Herstellernummer
70404
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
ja
Küchenwaage, moderne Sensortastenbedienung, 5 kg Tragkraft, Ultra flach: nur 16,5 mm hoch, Tara-Zuwiegefunktion, Flüssigkeitsanzeige, 1 g Einteilung, Umstellung von g, ml, lb:oz, fl:oz, Zifferngröße: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, In unterschiedlichen Farben erhältlich!


