BEURER - BUE70312 KA1/4chenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD - 70312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 15000 g
Teilung - 1 g
Zuwiegefunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
4211125703127
Artikelnummer
BUE70312
Herstellernummer
70312
Hersteller
BUE
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
15000 g
Teilung:
1 g
Zuwiegefunktion:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
200 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
260 mm
Mit Hold-Funktion: dauerhafte Gewichtsanzeige nach Abwiegen von großen Gegenständen, Anti-Fingerprint: Oberfläche beschichtet und leicht zu reinigen, Sensortastenbedienung, Magic-LED: Display erscheint nur bei Messung, Tara-Zuwiegefunktion, Größe: 20 x 26,3 x 2,1 cm, Tragkraft 15 kg, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Zifferngröße: 25 mm