Startseite

BEURER - BUE70311 KA1/4chenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD - 70311

KopierenKopieren
BEURER - BUE70311 KA1/4chenwaage b.15kg 1gTeilung Tara LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tischwaage

  • Anzeigeart - digital

  • Max. Belastbarkeit - 15000 g

  • Teilung - 1 g

  • Zuwiegefunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125703110

Artikelnummer

BUE70311

Herstellernummer

70311

Hersteller

BUE

Ausführung:

Tischwaage

Anzeigeart:

digital

Max. Belastbarkeit:

15000 g

Teilung:

1 g

Zuwiegefunktion:

ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

263 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

20 mm

mit Hold-Funktion: Gewicht wird nach dem Wiegen angezeigt, moderne Sensortastenbedienung, weißes, gut lesbares Magic-Display, leicht zu reinigende Glasoberfläche, Tragkraft: 15 kg, 1 g Einteilung, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Zifferngröße: 25 mm, Umstellung g, kg, oz, lb:oz