Startseite

BEURER - BUE68605 Luftbefeuchter b.50mA2 6L 2St. Abschalta - 68605

KopierenKopieren
BEURER - BUE68605 Luftbefeuchter b.50mA2 6L 2St. Abschalta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 6 l

  • Höhe - 310 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125686055

Artikelnummer

BUE68605

Herstellernummer

68605

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

50 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

6 l

Höhe:

310 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

350 mm

Gewicht:

3 kg

Luftbefeuchter, Warmwasser-Verdampfertechnologie: hygienisch, geruchslos, bakterienfrei, für Räume bis ca 50m², herausnehmbarer Wassertank (6 Liter), 2-stufiger Betrieb: 200ml/h und 400ml/h, Einfache Bedienung mit Kontroll-LEDs, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Wasserstandfenster, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse, inklusive 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken