Startseite

BEURER - BUE68116 Luftbefeuchter b.48mA2 Ultraschall Dual - 68116

KopierenKopieren
BEURER - BUE68116 Luftbefeuchter b.48mA2 Ultraschall Dual

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 48 m²

  • Leistung - 280 W

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 6 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125681166

Artikelnummer

BUE68116

Herstellernummer

68116

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

48 m²

Leistung:

280 W

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

6 l

Luftbefeuchter, für Räume bis 48 m², Befeuchtungsleistung bis 550 ml/h, Ultraschallvernebler stufenlos, Luftverdampfer zuschaltbar in 3 Stufen, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, abnehmbarer 6 Liter Wassertank, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank mit Anzeigefunktion, Inklusive beleuchtetem Bedienring, Inklusive 15 Aromapads, Inklusive 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken, Inklusive Reinigungsbürste, Farbe: Weiß