Startseite

BEURER - BUE68113 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L Ultraschal - 68113

KopierenKopieren
BEURER - BUE68113 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L Ultraschal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²

  • Leistung - 20 W

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 2 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125681135

Artikelnummer

BUE68113

Herstellernummer

68113

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

20 m²

Leistung:

20 W

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

2 l

Höhe:

255 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

210 mm

Luftbefeuchter, mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, mit Nachtmodus: extra leiser Betrieb und Bedientaste ohne störende Beleuchtung, nur 20 Watt, geeignet für Räume bis 20 m², Befeuchtungsleistung bis 200 ml/h, für Aromaöle geeignet (inkl. Aromapads), 2stufige Verneblung, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, abnehmbarer Wassertank, 2l, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inklusive Reinigungsbürstchen