Startseite

BEURER - BUE68107 Luftbefeuchter b.30mA2 4L Ultrasch. Absc - 68107

KopierenKopieren
BEURER - BUE68107 Luftbefeuchter b.30mA2 4L Ultrasch. Absc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 30 m²

  • Leistung - 25 W

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 4 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125681074

Artikelnummer

BUE68107

Herstellernummer

68107

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

30 m²

Leistung:

25 W

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

4 l

Höhe:

317 mm

Breite:

212 mm

Tiefe:

149 mm

Gewicht:

1.5 kg

Luftbefeuchter, Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Für Räume bis ca. 30 m2, Geräuscharm: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, Zur Raumbeduftung - mit Aromaölen geeignet (inkl. 15 Aromapads), Abnehmbarer Wassertank, 4l, Befeuchtungsleistung bis 300 ml/h, Zwei 360° Nebeldüsen, Stufenlos regulierbar mit Einstellrad aus Chrom, Sichtbarer Wasserstand mit farblicher Anzeige im Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank, Inklusive Kalkfilter, 100-240V~, 50/60Hz, 25 W, Produktmaße (LxBxH): 14,9cm x 21,2cm x 31,7cm, Produktgewicht: ca. 1.5 kg