Startseite

BEURER - BUE68105 Luftbefeuchter bis 25m2 25W 2.8L. stufen - 68105

KopierenKopieren
BEURER - BUE68105 Luftbefeuchter bis 25m2 25W 2.8L. stufen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 25 m²

  • Leistung - 20 W

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 2.8 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125681050

Artikelnummer

BUE68105

Herstellernummer

68105

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

25 m²

Leistung:

20 W

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

2.8 l

Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, geräuscharm, bis 220 ml/h Befeuchtungsleistung, stufenlos regulierbar, Wasserfilter bei hartem Wasser optional (nicht im Lieferumfang enthalten), abnehmbarer 2,8 l Wassertank, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik, inkl. Reinigungsbürstchen