BEURER - BUE65815 BlutdruckmessgerAt f. Oberarm 2x60 Spei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt - Oberarm
Messwertspeicher - ja
Pump-/Ablassventil - automatisch
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125658151
Artikelnummer
BUE65815
Herstellernummer
65815
Hersteller
BUE
Anwendung:
Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt:
Oberarm
Messwertspeicher:
ja
Pump-/Ablassventil:
automatisch
Mit Netzteil:
nein
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, XL-Display: 83 x 54 mm, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 2 x 60 Speicherplätze, Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, Medizinprodukt, für Oberarmumfang von 22 - 35 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, automatische Druckvorwahl und Luftablass, mit Blutdruckpass, Batteriewechselanzeige, praktische Aufbewahrungstasche, netzteiltauglich, inkl. 4 x 1,5V Batterie AA


