BEURER - BUE65806 BlutdruckmessgerAt f. Oberarm 2x60 Spei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt - Oberarm
Messwertspeicher - ja
Pump-/Ablassventil - automatisch
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125658069
Artikelnummer
BUE65806
Herstellernummer
65806
Hersteller
BUE
Anwendung:
Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt:
Oberarm
Messwertspeicher:
ja
Pump-/Ablassventil:
automatisch
Mit Netzteil:
nein
Grundfarbe:
weiß
Blutdruckmesser, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm,Weiß beleuchtetes XL-Display, Beleuchteter START/STOPP-Knopf, Sensor-Touch Knöpfe, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 2 x 60 Speicherplätze, WHO-Einstufung, warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie-Erkennung), Medizinprodukt, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Farbe: Weiss


