BEURER - BUE65516 BlutdruckmessgerAt f. Oberarm 2x60 Spei
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt - Oberarm
Messwertspeicher - ja
Pump-/Ablassventil - automatisch
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125655167
Artikelnummer
BUE65516
Herstellernummer
65516
Hersteller
BUE
Anwendung:
Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt:
Oberarm
Messwertspeicher:
ja
Pump-/Ablassventil:
automatisch
Mit Netzteil:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Touch Screen Display, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Touch Screen Display, WHO-Einstufung und Arrhythmie-Erkennung, 2 x 60 Speicherplätze, PC-Schnittstelle (Kabel und Software separat erhältlich), Durchschnittswertberechnung, großes, leicht ablesbares LCD-Display, netzteiltauglich, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, inkl. Batterien und Aufbewahrungstasche, Batteriewechselanzeige, Farbe: Schwarz-Silber


