BEURER - BUE65501 BlutdruckmessgerAt f. Oberarm LCD Warns

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt - Oberarm
Messwertspeicher - nein
Pump-/Ablassventil - automatisch
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125655013
Artikelnummer
BUE65501
Herstellernummer
65501
Hersteller
BUE
Anwendung:
Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt:
Oberarm
Messwertspeicher:
nein
Pump-/Ablassventil:
automatisch
Mit Netzteil:
nein
Grundfarbe:
weiß
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, besonders einfach zu bedienen, blau beleuchtetes XL-Display, beleuchtete START/STOPP-Taste, schnelle Messzeit, klinisch getestet gemäß ESH, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, Medizinprodukt, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Mit Blutdruckpass, Batteriewechselanzeige, Praktische Aufbewahrungstasche,Netzteiltauglich (nicht im Lieferumfang), inkl. 4 x 1,5V Batterie AA


