Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE65003 MuskelmassagegerAt 5St. 4AufsAtze LED

KopierenKopieren
BEURER - BUE65003 MuskelmassagegerAt 5St. 4AufsAtze LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 5

  • Infrarotwärme - nein

  • Grundfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125650032

Artikelnummer

BUE65003

Herstellernummer

65003

Hersteller

BUE

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

5

Infrarotwärme:

nein

Grundfarbe:

grün

Ausführung:Körpermassage, Anzahl der Massagestufen:5, Grundfarbe:grün