Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE64933 AchillessehnenmassagegerAt 15W 6KApfe

KopierenKopieren
BEURER - BUE64933 AchillessehnenmassagegerAt 15W 6KApfe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fuß-Massage

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - nein

  • Leistungsaufnahme - 15 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125649333

Artikelnummer

BUE64933

Herstellernummer

64933

Hersteller

BUE

Ausführung:

Fuß-Massage

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Ausführung:Fuß-Massage, Anzahl der Massagestufen:2, Leistungsaufnahme:15 W