BEURER - BUE64905 MassagegerAt Klopfmassage/Infrarot 2St

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 0
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - Silber
Leistungsaufnahme - 22 W
Packung
1 ST
EAN
4211125649050
Artikelnummer
BUE64905
Herstellernummer
64905
Hersteller
BUE
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
0
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
Silber
Leistungsaufnahme:
22 W
Klopfmassage für unzugängliche Rücken- und Beinpartien, Massage nur mit Massagekopf: Für eine direktere und kraftvollere Anwendung, Handschlaufe mit Klettverschluss, Infrarotwärme separat zuschaltbar, Massagegeschwindigkeit stufenlos einstellbar, 2 abnehmbare Massageaufsätze, ergonomischer, rutschfester Griff, Oberflächentemperatur bei Infrarotanwendung: ca. 45 °C (bei Raumtemperatur von 22 °C)


