BEURER - BUE64903 MassagegerAt Klopfmassage/Infrarot 5Stu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 5
Anzahl der Elektrosensoren - 0
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4211125649036
Artikelnummer
BUE64903
Herstellernummer
64903
Hersteller
BUE
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
5
Anzahl der Elektrosensoren:
0
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
Aluminium
Leistungsaufnahme:
25 W
Klopfmassage, 4 Massageprogramme, separat zuschaltbare Infrarotwärme, 5-stufig einstellbare Massagegeschwindigkeit, 2 auswechselbare Massageaufsätze, Gehäuse aus sandgestrahltem Aluminium, 2 rutschfeste Griffe, Abmessungen: 160x150x450 mm, Gewicht: ca. 1,74 kg


