Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE64825 MassagegerAt Vibration/Infrarot 4AufsA

KopierenKopieren
BEURER - BUE64825 MassagegerAt Vibration/Infrarot 4AufsA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Leistungsaufnahme - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125648251

Artikelnummer

BUE64825

Herstellernummer

64825

Hersteller

BUE

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

ja

Grundfarbe:

weiß

Leistungsaufnahme:

12 W

Separate Vibrationsmassage, Infrarot-Wärmemassage, Tiefenwirkung durch Infrarotwärme, verstellbarer rutschfester Griff, Drehkopf für bequeme Anwendung, inkl. 4 auswechselbare Massageaufsätze, 3-Stufen-Schalter, Leistung: ca. 12 Watt, 3 Jahre Garantie, Farbe: Weiß / Blau