BEURER - BUE64811 Massagegerat Vibration/Infrarot 2Stufen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 2
Anzahl der Elektrosensoren - 0
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4211125648114
Artikelnummer
BUE64811
Herstellernummer
64811
Hersteller
BUE
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
2
Anzahl der Elektrosensoren:
0
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
30 W
Shiatsu Rückenmassage, Massagehöhe individuell einstellbar, Rechts- / Linkslauf, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 12 Massageköpfe (je 6 in Reihe rotierend), Bewegung an der Wirbelsäule, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbarer Velours-Bezug am Rücken (40 Grad Celsius), abnehmbares Sitzkissen, Handschalter, Aufhängevorrichtung, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung


