BEURER - BUE64809 Massageauflage Shiatsu 35W WArmeffunkti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Massagestufen - 3
Infrarotwärme - ja
Leistungsaufnahme - 35 W
Packung
1 ST
EAN
4211125648091
Artikelnummer
BUE64809
Herstellernummer
64809
Hersteller
BUE
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
ja
Leistungsaufnahme:
35 W
Ausführung:sonstige, Anzahl der Massagestufen:3, Infrarotwärme, Leistungsaufnahme:35 W


