BEURER - BUE64533 MuskelmassagegerAt 9St/3Pr 5AufsAtze L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 9
Infrarotwärme - nein
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4211125645335
Artikelnummer
BUE64533
Herstellernummer
64533
Hersteller
BUE
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
9
Infrarotwärme:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Muskelmassagegerät, kraftvolle und wohltuende Triggerpunktmassage zur Lockerung von Verspannungen, Kräftigung und Regeneration, 5 Massageaufsätze für eine individuelle Anwendung, 9 Intensitätslevel & 3 Massageprogramme, von 1200 U/min bzw. 20 Hz bis 3000U/min bzw. 50 Hz, LED-Touch Display, rutschfester Griff, Inkl. Koffer für praktische Aufbewahrung, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5.5 h Anwendung, Maße (L x B x H): ca. 26 x 6,5 x 15,5 cm (ohne Aufsätze), Gewicht: ca. 1075 g (ohne Aufsätze, ohne Adapter),3 Jahre Garantie Ausführung:Körpermassage, Anzahl der Massagestufen:9, Grundfarbe:schwarz


