BEURER - BUE64522 MassagegerAt Klopfmassage 5IntensitAte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Massagestufen - 5
Infrarotwärme - nein
Grundfarbe - weiß
Leistungsaufnahme - 22.5 W
Packung
1 ST
EAN
4211125645229
Artikelnummer
BUE64522
Herstellernummer
64522
Hersteller
BUE
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Massagestufen:
5
Infrarotwärme:
nein
Grundfarbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
22.5 W
Ausführung:sonstige, Anzahl der Massagestufen:5, Leistungsaufnahme:22,5 W, Grundfarbe:weiß


