Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE64404 Massagekissen Schiatsu 12W 4KApfe rotie

KopierenKopieren
BEURER - BUE64404 Massagekissen Schiatsu 12W 4KApfe rotie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 1

  • Infrarotwärme - ja

  • Grundfarbe - grau

  • Leistungsaufnahme - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125644048

Artikelnummer

BUE64404

Herstellernummer

64404

Hersteller

BUE

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

1

Infrarotwärme:

ja

Grundfarbe:

grau

Leistungsaufnahme:

12 W

Massagekissen, Massagetechniken: Shiatsu-Massage, Wärmemassage, Leistung: 12 Watt, Anwendungsbereiche: Kopf, Bein, Rücken, Nacken, Wärmefunktion, Massageköpfe: 4, Betriebsweise: Netz, Lichtfunktion, Klettverschlussband, weich, flauschig, Bezug abnehmbar und waschbar, Gewicht: 1,3 g, Höhe: 11 cm, Breite: 34 cm, Tiefe: 23 cm, Farbe: Grau