Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE64057 MassageauflageShiatsu 18W WArmef+Licht

KopierenKopieren
BEURER - BUE64057 MassageauflageShiatsu 18W WArmef+Licht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - ja

  • Grundfarbe - schwarz

  • Leistungsaufnahme - 18 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125640576

Artikelnummer

BUE64057

Herstellernummer

64057

Hersteller

BUE

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

ja

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsaufnahme:

18 W

Shiatsu Rückenmassage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, Bedienung mit Handschalter, Massagebereiche wählbar (oberer, unterer, gesamter Rücken), Abschaltautomatik nach 15 Min., Maße: Rücken ca. 70 x 41 cm, Sitzfläche ca. 38 x 42 cm