Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE64038 Faszien MassagegerAt 2Prog. 4FlAchen A

KopierenKopieren
BEURER - BUE64038 Faszien MassagegerAt 2Prog. 4FlAchen A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - nein

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125640385

Artikelnummer

BUE64038

Herstellernummer

64038

Hersteller

BUE

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Ausführung:sonstige, Anzahl der Massagestufen:2, Grundfarbe:sonstige