BEURER - BUE64037 MassageauflageShiatsu 60W WArmef.+Licht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Massagestufen - 2
Infrarotwärme - nein
Grundfarbe - sonstige
Leistungsaufnahme - 60 W
Packung
1 ST
EAN
4211125640378
Artikelnummer
BUE64037
Herstellernummer
64037
Hersteller
BUE
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Massagestufen:
2
Infrarotwärme:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
60 W
Ausführung:sonstige, Anzahl der Massagestufen:2, Leistungsaufnahme:60 W, Grundfarbe:sonstige


