BEURER - BUE63709 FuAmassagebad 140W 3Funkt. Infrarot Vib

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen - 3
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - weiß
Leistungsaufnahme - 140 W
Packung
1 ST
EAN
4211125637095
Artikelnummer
BUE63709
Herstellernummer
63709
Hersteller
BUE
Ausführung:
Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
140 W
Fußsprudelbad, 3 wechselbare Pediküre-Aufsätze mit praktischer Aufhängung, entspannende Aroma-Therapie, Magnetfeld-Anwendung, 3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung, wohltuende Infrarot-Lichtpunkte, abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage, abnehmbarer Aroma-Filter für die einfache Verwendung von Badezusätzen, 16 integrierte Magnete für Magnetfeld-Anwendung, Massageunterstütztes Fußbett, Mit praktischem Tragegriff, Mit abnehmbarem Spritzschutz, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung, Doppelwandig - für eine bessere Wärmeisolierung, bis Schuhgröße 44, Netzbetrieb, Produktmaße (LxBxH): 41 x 38 x 17 cm


